Popis:
Chráňte svoj sluch v práci aj doma s jedným z najpopulárnejších a bežne používaných štuple do uší na svete. 3M™ E-A-R™ Classic™ sú prvé ušné zátky 3M v priemysle, ktoré sú vyrobené z mäkkej, pomaly reformovanej peny a sú navrhnuté tak, aby chránili pred hlukom. 3M prináša technológie do života a neustále pracujeme na tom, aby váš sluch bol dnes rovnako bezpečný ako pred viac ako 50 rokmi, keď boli vynájdené zátky do uší 3M™ E-A-R™ Classic™. Vďaka svojmu pohodlnému valcovému tvaru a textúrovanému povrchu utesňujú zvukovod a zaisťujú vyššie trenie, čím zabraňujú sklzu aj pri pohybe pracovnej čeľuste. Mäkká pena absorbujúca energiu zaisťuje nízky tlak v rovnováhe a prispôsobuje sa tvaru ušného kanála užívateľa, čo je pohodlné a ľahké. Úplne testované a schválené podľa normy EN 352-2:2020, znižujú hluk o 31 dB SNR. K dispozícii v dopĺňacích fľašiach a vreckách pre dávkovač ušných zástrčiek 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, vďaka čomu sú ušné zátky ľahko dostupné na mieste a zároveň znižujú množstvo odpadu.
Výhoda:
- Potlačí úroveň hluku až o 31 dB (káblové aj nekáblové verzie).
- Testované podľa normy EN 352-2:2020.
- Mäkká pena absorbujúca energiu zaisťuje nízky tlak v rovnováhe, vďaka čomu sú tieto zátky do uší jedným z najpohodlnejších ochrana sluchu od spoločnosti 3M
- Odolné voči vlhkosti, čo je dôvod, prečo sa ľahko nezväčšujú kvôli absorpcii vlhkosti
- Samočinná pomaly reformovaná polymérová pena zaručuje dobré akustické vlastnosti
- Valcovitý tvar sa hodí do väčšiny ušných kanálikov a poskytuje účinnú ochranu
- Povrchová štruktúra podobná bunkám zabraňuje sklzu, čo znamená, že zástrčka na ucho sa nemusí vymieňať tak často
- K dispozícii v dopĺňacích fľašiach a vreckách na použitie s 3M™ E-A-R™ ONE TOUCH™ Pro dávkovač na ochranu uší (len verzie bez kábla)
- Kompatibilný s duálnym systémom validácie 3M™ E-A-RFIT™
Odporúčanie:
- Automobilový priemysel
- Stavebný priemysel
- Chemický a farmaceutický priemysel
- Presné inžinierstvo
- Spracovanie dreva
- obrábanie kovov
- Výroba textilu