Špunty do uší 3M™ E-A-R™ Classic™, s kabelem, PB-01-001

Artiklové číslo: 7000052844
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 2000 ks
  • K objednání po násobcích: 2000 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000052844
EAN / GTIN 05015415108598
Číslo výrobce 7000052844
L-číslo L01130 101620
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Chraňte svůj sluch v práci i doma s jednou z nejoblíbenějších a běžně používaných špuntů do uší na světě. Špunty do uší 3M™ E-A-R™ Classic™ byly prvními špunty do uší 3M v oboru, které byly vyrobeny z měkké pěny s pomalým reformování a jsou navrženy tak, aby chránily před hlukem. Společnost 3M oživuje technologii a neustále pracujeme na tom, aby váš sluch byl dnes stejně bezpečný jako před více než 50 lety, kdy byly vynalezeny špunty do uší 3M™ E-A-R™ Classic™. Díky pohodlnému válcovitému tvaru a texturovanému povrchu utěsňují zvukovod a poskytují vyšší tření, čímž zabraňují prokluzování i v případě, že se mandible pohybuje. Měkká, energeticky absorbující pěna zajišťuje nízký tlak rovnováhy a přizpůsobuje se tvaru zvukovodu uživatele, takže je pohodlná a lehká. Kompletně testovány a schváleny podle EN 352-2:2020, snižují hluk o 31 dB SNR. K dispozici v náhradních lahvích a sáčcích pro dávkovač ušních zástrček 3M™ E-A-R™ One Touch™ pro, díky čemuž jsou ušní zátky snadno přístupné na místě a zároveň snižují množství odpadu.

Výhoda:

  • Potlačuje hladinu hluku až o 31 dB (jak u verze s kabelem, tak u verze bez otisku).
  • Testováno podle EN 352-2:2020.
  • Měkká, energeticky absorbující pěna zajišťuje nízký tlak v rovnováze, což z těchto špuntů dělá jednu z nejpohodlnějších ochrana sluchu 3M
  • Odolné proti vlhkosti, což je důvod, proč se nesnadno bobtnají kvůli absorpci vlhkosti
  • Samočinná polymer s pomalou reformací zajišťuje dobré akustické vlastnosti
  • Válcový tvar se hodí pro většinu ušních kanálků a poskytuje účinnou ochranu
  • Buněčná struktura povrchu zabraňuje sklouznutí, což znamená, že ušní zástrčka nemusí být vyměněna tak často
  • K dispozici v doplňovacích lahvích a sáčcích pro použití s dávkovačem ochrany sluchu 3M™ E-A-R™ ONE TOUCH™ pro (pouze verze bez kabelu)
  • Kompatibilní se systémem ověření duálního ucha 3M™ E-A-RFIT™

Doporučení:

  • Automobilový průmysl
  • Stavebnictví
  • Chemický a farmaceutický průmysl
  • Jemná mechanika
  • Zpracování dřeva
  • Zpracování kovů
  • Textilní výroba