• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel, mit Kordel, PB-01-001

Artikel-Nr.: 7000052844
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000052844
EAN / GTIN 05015415108598
Herstellernummer 7000052844
L-Nummer L01130 101620
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit und zu Hause mit einem der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Gehörschutzstöpsel der Welt. Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel waren die ersten von 3M aus einem weichen, sich langsam zurückformenden Schaumstoff gefertigten Gehörschutzstöpsel in der Branche und sind für den Schutz vor Lärm konzipiert. 3M füllt Technologie mit Leben und wir arbeiten ständig daran, dass Ihr Gehör heute so sicher ist wie vor über 50 Jahren, als die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel erfunden wurden. Dank ihrer bequemen, zylindrischen Form und der strukturierten Oberfläche dichten sie den Gehörgang ab und sorgen für eine höhere Reibung, sodass ein Verrutschen selbst bei Bewegung des Unterkiefers verhindert wird. Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck und passt sich an die Form des Gehörgangs des Anwenders an, sodass er bequem und leicht sitzt. Komplett geprüft und genehmigt nach EN 352-2:2020 dämmen sie Geräusche um 31 dB SNR. Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln für den 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzstöpsel-Dispenser, sodass Gehörschutzstöpsel vor Ort bequem zugänglich sind und gleichzeitig Verschwendung reduziert wird.

Vorteil:

  • Dämmt Geräuschpegel um bis zu 31 dB (sowohl Ausführungen mit als auch ohne Kordel).
  • Nach EN 352-2:2020 geprüft.
  • Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck – damit gehören diese Gehörschutzstöpsel zum bequemsten Gehörschutz von 3M
  • Feuchtigkeitsbeständig, weswegen sie durch Feuchtigkeitsaufnahme nicht so leicht aufquellen
  • Eigenentwickelter sich langsam zurückformender Polymerschaumstoff sorgt für gute akustische Eigenschaften
  • Zylindrische Form ist passend für die meisten Gehörgänge und bietet einen wirksamen Schutz
  • Zellenartige Oberflächenstruktur verhindert Verrutschen, wodurch der Gehörschutzstöpsel nicht so häufig wieder eingesetzt werden muss
  • Erhältlich in Nachfüllflaschen und Beuteln zur Verwendung mit dem 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro Gehörschutzspender (nur Ausführungen ohne Kordel)
  • Kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validation System

Empfehlung:

  • Automobilindustrie
  • Bauindustrie
  • Chemie & Pharmaindustrie
  • Feinwerktechnik
  • Holzverarbeitung
  • Metallverarbeitung
  • Textilherstellung