Dopuri de urechi 3M™ E-A-R™ Classic™, cu cablu, PB-01-001

Cod articol: 7000052844
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2000 buc.
  • Pași de comandă: 2000 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000052844
EAN / GTIN 05015415108598
Număr producător 7000052844
L-Număr L01130 101620
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Protejați-vă auzul la locul de muncă și acasă cu unul dintre cele mai populare și utilizate dopuri pentru urechi din lume. Dopurile pentru urechi 3M™ e-A-R™ Classic™ au fost primele dopuri pentru urechi 3M din industrie fabricate din spumă moale, cu reformare lentă și sunt concepute pentru a proteja împotriva zgomotului. 3M aduce tehnologia la viață și lucrăm în mod constant pentru a ne asigura că auzul dvs. Este la fel de sigur astăzi ca în urmă cu peste 50 de ani, când au fost inventate dopurile auriculare 3M™ e-A-R™ Classic™. Datorită formei lor cilindrice confortabile și suprafeței texturate, ele sigilează canalul urechii și asigură o frecare mai mare, prevenind alunecarea chiar și atunci când mandibula se mișcă. Spuma moale, care absoarbe energia, asigură o presiune scăzută de echilibru și se adaptează la forma canalului urechii utilizatorului, făcându-l confortabil și ușor. Complet testate și aprobate în conformitate cu EN 352-2:2020, acestea reduc zgomotul cu 31 dB SNR. Disponibil în flacoane și pungi de reumplere pentru dozatorul de priză pentru urechi 3M™ e-A-R™ One Touch™ Pro, făcând dopurile pentru urechi ușor accesibile la fața locului, reducând în același timp deșeurile.

Avantaj:

  • Suprimă nivelurile de zgomot cu până la 31 dB (ambele versiuni cu fir și fără fir).
  • Testat în conformitate cu EN 352-2:2020.
  • Spuma moale, care absoarbe energia, asigură o presiune scăzută de echilibru, făcând aceste căști una dintre cele mai confortabile protectoare pentru auz de la 3M
  • Rezistent la umezeală, motiv pentru care nu se umflă ușor datorită absorbției umidității
  • Spuma polimerică cu reformare lentă, auto-dezvoltată, asigură proprietăți acustice bune
  • Forma cilindrică se potrivește majorității canalelor urechii și oferă o protecție eficientă
  • Structura de suprafață asemănătoare celulei previne alunecarea, ceea ce înseamnă că dopul auricular nu trebuie înlocuit la fel de des
  • Disponibil în flacoane și pungi de reumplere pentru utilizarea cu dozatorul de protecție pentru urechi 3M™ e-A-R™ ONE TOUCH™ Pro (numai pentru versiunile fără cablu)
  • Compatibil cu sistemul de validare dual-ear 3M™ e-A-RFIT™

Recomandare:

  • Industria auto
  • Industria materialelor de construcție
  • Industria chimică și farmaceutică
  • Inginerie de precizie
  • Prelucrarea lemnului
  • Prelucrare metal
  • Fabricarea textilelor