Bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™, avec cordelette, CC-01-001

Réf.: 7000052844
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2000 Unité
  • Etapes de la commande : 2000 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000052844
EAN / GTIN 05015415108598
Réf. fabricant 7000052844
Article hors catalogue L01130 101620
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Protégez votre audition au travail et à la maison avec l'un des bouchons d'oreille les plus populaires et les plus couramment utilisés au monde. Les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été les premiers bouchons en mousse du secteur dotés d'une mousse à extension lente brevetée 3M, conçue pour protéger du bruit. 3M donne vie à la technologie et s'attache toujours autant à protéger votre audition aujourd'hui qu'il y a 50 ans, lorsque les bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ Classic™ ont été inventés. Conçus dans une forme cylindrique confortable avec une surface texturée, ils offrent une étanchéité efficace avec un frottement plus élevé pour empêcher tout glissement, même avec le mouvement de la mâchoire. La mousse douce à absorption d'énergie offre une faible pression d'équilibre, prenant la forme du conduit auditif du porteur pour un ajustement facile et un confort optimal. Entièrement testés et conformes à la norme EN 352-2:2020, ils offrent un taux de réduction du bruit jusqu'à 31 dB. Disponible en bouteilles de recharge utilisables et en sachet avec le distributeur de bouchons d'oreille 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro pour une réduction des déchets et un accès sur site facile et pratique aux protections auditives.

Avantage(s):

  • Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 31 dB (avec et sans cordelette), testé selon EN 352-2:2020
  • La mousse douce à absorption d'énergie offre une faible pression d'équilibre, ce qui en fait l'un des bouchons d'oreille les plus confortables de 3M
  • Ils sont résistants à l'humidité, ce qui les rend moins susceptibles de gonfler par absorption d'humidité
  • La mousse polymère à extension lente brevetée contribue à l'obtention de bonnes propriétés acoustiques
  • La forme cylindrique permet de s'adapter à la plupart des tailles de conduit auditif, pour une étanchéité fiable
  • La texture de la surface cellulaire exposée résiste au mouvement dans le conduit auditif, minimisant ainsi le besoin de réinstaller souvent le bouchon d'oreille
  • Disponible en sachets et en bouteilles de recharge utilisables avec le distributeur de bouchons d'oreilles 3M™ E-A-R™ One Touch™ Pro, modèles sans cordelette uniquement
  • Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™

Recommandation(s):

  • Industrie automobile
  • Industrie du bâtiment
  • Industrie chimique et pharmaceutique
  • Mécanique de précision
  • Traitement du bois
  • Métallurgie
  • Fabrication de textiles