Držiak skrutkovača so zásobníkom s 1/4 palca bitmi s magnetom s račňou a magnetom 2

Č. pol.: 676565 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uchytenie bitu: D 6,3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uchytenie bitu D 6,3
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač; Skrutkovač Pozidriv; skrutkovač na skrutky TORX®
Celková dĺžka 69 mm
s rukoväťou s račňou nie
s teleskopickou stopkou nie
vrát. bitov Áno
Integrovaný zásobník bitov Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676565 2
EAN/GTIN 4013288221131
Číslo výrobcu 05008884001

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne malá, ergonomická 2-zložková rukoväť Kraftform s držiakom bitov 1/4 palca pre oblasti, ktoré sú ťažko dostupné. S račňovou funkciou a jemnými zubami pre malý uhol návratu. Ľahko použiteľný prepínací krúžok. Vrátane 6 húževnatých univerzálnych bitov C 6,3, ktoré sú v zásobníku v rukoväti. Silný permanentný magnet v držiaku bitov zaisťuje, že bit je bezpečne na svojom mieste.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 675520 Veľ. 1/25; 2/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na Pozidriv: 1 ks Č. 675540 Veľ. 1/25; 2/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks Č. 675550 Veľ. TX25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks 0,8×5,5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo