• Posledná šanca! Len niekoľko položiek k dispozícii a čoskoro už nie je v našom sortimente.

Držiak skrutkovača so zásobníkom s 1/4 palca bitmi s magnetom s račňou a magnetom, Typ: 1

Č. pol.: 676565 1
Zľava
49,49 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Upínače bitov: D 6,3

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upínače bitov D 6,3
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač; Skrutkovač Pozidriv; skrutkovač na skrutky TORX®
Celková dĺžka 69 mm
s rukoväťou s račňou nie
s teleskopickou stopkou nie
vrát. bitov Áno
Integrovaný zásobník bitov Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 676565 1
EAN/GTIN 4013288221124
Číslo výrobcu 05008883001
Výrobca/zodpovedná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne malá, ergonomická 2-zložková rukoväť Kraftform s držiakom bitov 1/4 palca pre oblasti, ktoré sú ťažko dostupné. S račňovou funkciou a jemnými zubami pre malý uhol návratu. Ľahko použiteľný prepínací krúžok. Vrátane 6 húževnatých univerzálnych bitov C 6,3, ktoré sú v zásobníku v rukoväti. Silný permanentný magnet v držiaku bitov zaisťuje, že bit je bezpečne na svojom mieste.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 675520 Veľ. 1/25; 2/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, pre vnútorné Torx®: 1 ks č. 675550 veľ. TX15; TX20; TX25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks 0,8×5,5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka