• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Držák šroubováku se zásobníkem s 1/4palcovými bity s ráčnou a magnetem, Typ: 2

Artiklové číslo: 676565 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Výstup upínač bitů; Pro šrouby Phillips (PH); Pro šrouby Pozidriv (PZ); Pro šrouby s vnitřním TORX®; ploché
Celková délka L 69 mm
Barva Zelená; Černá; Stříbrná
S funkcí ráčny ano
Směr otáčení lze přepínat ano
Počet kusů nářadí 6
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Integrovaný zásobník bitů
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX25
Velikost unašeče, upínač bitů D 6,3
Druh produktu Šroubovák na bity
Set / sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676565 2
EAN / GTIN 4013288221131
Číslo výrobce 05008884001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Obzvláště malá, ergonomická 2složková rukojeť Kraftform s držákem bitů 1/4 palce pro těžko přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý zpětný úhel. Snadno ovladatelný přepínací kroužek. Včetně 6 tvrdých univerzálních bitů C 6,3, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. Silný permanentní magnet v držáku zajišťuje bezpečné usazení bitu.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 675520 vel. 1/25; 2/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: po 1 ks č. 675540 vel. 1/25; 2/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: 1 ks č. 675550 vel. TX25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks 0,8×5,5 mm