Držiak skrutkovača so zásobníkom s 1/4 palca bitmi s magnetom s račňou a magnetom 3

Č. pol.: 676565 3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
177 kus/y s okamžitým dodaním
  • Uchytenie bitu: D 6,3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Uchytenie bitu D 6,3
Výstupný profil Skrutkovač na skrutky Phillips; Plochý skrutkovač
Celková dĺžka 69 mm
s rukoväťou s račňou nie
s teleskopickou stopkou nie
vrát. bitov Áno
Integrovaný zásobník bitov Áno
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 676565 3
EAN/GTIN 4013288221148
Číslo výrobcu 05008885001

Popis

Prevedenie:

Mimoriadne malá, ergonomická 2-zložková rukoväť Kraftform s držiakom bitov 1/4 palca pre oblasti, ktoré sú ťažko dostupné. S račňovou funkciou a jemnými zubami pre malý uhol návratu. Ľahko použiteľný prepínací krúžok. Vrátane 6 húževnatých univerzálnych bitov C 6,3, ktoré sú v zásobníku v rukoväti. Silný permanentný magnet v držiaku bitov zaisťuje, že bit je bezpečne na svojom mieste.

Vhodné pro:

1/4 palcové bity so stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks č. 675310 veľ. 1/25; 2/25; 3/25
Bity, dĺžka 25 mm, C 6,3, na drážku: 1 ks 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo