• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Mâner şurubelniţă cu compartiment cu biţi 1/4 inch cu clichet şi magnet, Mărime coadă: 2

Cod articol.: 676565 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuprins Set / sortiment
Portanţă suport pentru biţi; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi Pozidriv (PZ); Für șuruburi TORX® interne; pentru şuruburi cu fantă
Lungimea totală L 69 mm
Culoarea verde; negru; argintiu
Cu funcţie de clichet da
Direcția de rotație poate fi comutată da
Număr de unelte 6
Proprietăți mâner Ergonomic; Magazie biţi integrată
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX25
Mărime antrenare, suport pentru biţi D 6,3
Tip produs Şurubelniţă cu bit
Set/ garnitură da
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 676565 2
EAN / GTIN 4013288221131
Număr producător 05008884001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner Kraftform 2K deosebit de mic, ergonomic, cu suport de biţi de 1/4 inch pentru zone greu accesibile. Cu funcţie de clichet şi zimţi fini pentru un unghi redus de revenire. Inel de comutare simplu de utilizat. Inclusiv 6 biţi universali duri C 6,3, care se află într-o compartiment în mâner. Magnetul permanent puternic din suportul de biţi asigură că bitul se aşează în siguranţă.

Adaptat pentru:

Biţi 1/4 inch cu coadă C 6,3.

Conţinut:

Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Philips: câte 1 buc. Cod 675520 Ref. 1/25; 2/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru Pozidriv: câte 1 buc. Cod 675540 Ref. 1/25; 2/25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru TORX® interior: 1 buc. Cod 675550 Ref. TX25
Biţi, lungime 25 mm, C 6,3, pentru fantă: 1 buc. 0,8×5,5 mm