• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Magasinskruetrækkerholder med 1/4 tomme bits med skralde og magnet, Type: 2

Art.-nr.: 676565 2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indhold sæt/sortiment
Udgang bitholder
Samlet længde L 69 mm
Farve grøn; sort; sølvfarvet
Med skraldefunktion ja
Rotationsretningen kan skiftes ja
Antal værktøjer 6
Grebsegenskaber ergonomisk; integreret bitmagasin
Størrelse, udgang, bitholder D 6,3
Bemærk, bitholder magnetisk bitholder
Produkttype bitskruetrækker
Set/sæt ja
Drev greb

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 676565 2
EAN/GTIN 4013288221131
Producentnummer 05008884001
Producent/ansvarlig person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Særligt lille ergonomisk 2K-Kraftform-greb med 1/4 tomme bitholder til vanskeligt tilgængelige områder. Med skraldefunktion og fin fortanding til lille returvinkel. Omskifterring, der er enkel at betjene. Inklusive 6 sejhårde universalbits C 6,3, der befinder sig i et magasin i håndgrebet. Den kraftige permanentmagnet i bitholderen sørger for, at bitten sidder sikkert.

Passer til:

1/4 tomme bits med C 6,3-skaft.

Indhold:

Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Phillips-skruer: 1 stk. nr. 675520 af hver str. 1/25; 2/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til Pozidriv: 1 stk. nr. 675540 af hver str. 1/25; 2/25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til indvendig TORX®: 1 stk. nr. 675550 str. TX25
Bits, længde 25 mm, C 6,3, til ligekærv: 1 stk. 0,8×5,5 mm