• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Ročaj z magazinom s 1/4-colskimi vijačnimi nastavki z ragljo in magnetom, Velikost držala: 2

Št. art.: 676565 2
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
Članek o nevarnem blagu

Za izdelke, ki spadajo med nevarno blago, hitra dostava ni mogoča.

Izberite različico in število kosov

Velikost držala Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina komplet/garnitura
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke
Skupna dolžina L 69 mm
Barva zelena; črna; srebro
S funkcijo raglje da
Smer vrtenja je mogoče spremeniti Da
Število orodij 6
Značilnosti ročaja ergonomično; vgrajen magazin za vijačne nastavke
Velikost odgona, vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
Posebnosti, vpenjalo za vijačne nastavke magnetno držalo za nastavke
Vrsta izdelka izvijači za vijačne nastavke
Garnitura da
Pogon ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 676565 2
EAN/GTIN 4013288221131
Številka proizvajalca 05008884001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Posebej majhen ergonomsko oblikovan dvokomponentni ročaj Kraftform z 1/4-colskim vpenjalom za vijačne nastavke za težko dostopna območja. S funkcijo raglje in finim ozobjem za majhen povratni kot. Preklopni obroč, ki se ga preprosto upravlja. Vklj. s 6 vzdržljivimi univerzalnimi vijačnimi nastavki C 6,3, ki so v magazinu v ročaju. Močan trajni magnet v vpenjalu za vijačne nastavke poskrbi za varno namestitev nastavka.

Primerno za:

1/4-colski vijačni nastavki z držalom C 6,3.

Vsebina:

Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Phillips: po 1 kos art. 675520 vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv: po 1 kos art. 675540 vel. 1/25; 2/25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za notranji Torx®: 1 kos art. 675550 vel. TX25
Vijačni nastavki, dolžina 25 mm, C 6,3, za ploščati profil: 1 kos 0,8×5,5 mm