Spojovacia stopka IMPAKTOR pre bity IMPAKTOR C 6,3 6,3

Č. pol.: 674100 6,3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 897/4 Impaktor
Stopka-šesťhran 6,3 mm
Uchytenie bitu D 6,3
Celková dĺžka 75 mm
Druh produktu Držiak skrutkovacích hrotov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 674100 6,3
EAN/GTIN 4013288157805
Číslo výrobcu 05057675001

Popis

Prevedenie:

Na odpruženie extrémnych pulzných hrotov pri použití skrutiek IMPACT. Integrovaná dvojitá torzná pružina vytvorí pri kombinovanom použití s bitmi IMPAKTOR celosvetovo prvý systém TriTorsions s až 10-násobne dlhšou životnosťou v porovnaní so štandardnými bitmi. Stopka na strane stroja E 6,3 (1/4 palca), upnutie bitov podľa normy DIN 3126 D 6,3 (1/4 palca).
Z nerezovej ocele s poistným krúžkom a magnetom.