Adaptateur IMPAKTOR pour embouts IMPAKTOR C 6,3 6,3 mm

Réf.: 674100 6,3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
77 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 897/4 Impaktor
Corps 6 pans 6,3 mm
Logement pour embouts D 6,3
Longueur totale 75 mm
Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 674100 6,3
EAN / GTIN 4013288157805
Réf. fabricant 05057675001

Description

Exécution:

Pour amortissement de pics d'impulsion extrêmes en cas d'utilisation de visseuses IMPACT. En combinaison avec les embouts IMPAKTOR, le ressort à double torsion intégré constitue le premier système TriTorsion au monde avec une durée de vie jusqu'à 10 fois supérieure à celle des embouts standard. Tige côté machine E 6,3 (1/4 pouce), porte-embout suivant DIN 3126 D 6,3 (1/4 pouce).
En acier inoxydable avec circlips et aimant.