Spojovací stopka IMPAKTOR pro bity IMPAKTOR C 6,3, Stopka 6hran: 6,3mm

Artiklové číslo: 674100 6,3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Stopka 6hran (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pohon Upínač bitů
Celková délka L 75 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Vhodné k použití ve strojích ano
Řada IMPAKTOR
Označení výrobce 897/4 Impaktor
Barva Černá; Stříbrná
Velikost pohonu, Upínač bitů E 6,3
Velikost unašeče, upínač bitů D 6,3
Zvláštní znaky, upínač bitů S funkcí držáku šroubů
Druh produktu Adaptér
Povrch chromované
Sada ne
Výstup upínač bitů
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 674100 6,3
EAN / GTIN 4013288157805
Číslo výrobce 05057675001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K odpružení extrémních impulzních špiček při použití ve šroubovácích IMPACT. Integrovaná dvojitá torzní pružina vytváří při kombinovaném použití s bity IMPAKTOR první systém TriTorsions na světe s až 10násobnou životností v porovnání se standardními bity. Stopka na straně stroje E 6,3 (1/4 palce), upnutí bitu podle DIN 3126 D 6,3 (1/4 palce).
Z nerezové oceli s pojistným kroužkem a magnetem.