{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Accionamiento | Asiento para puntas | |
| Longitud total L | 75 mm | |
| Material | acero fino | |
| Para uso en máquina | sí | |
| Serie | IMPAKTOR | |
| Denominación del fabricante | 897/4 Impaktor | |
| Color | negro; plateado | |
| Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas | E 6,3 | |
| Tamaño de salida, asiento para puntas | D 6,3 | |
| Particularidad, asiento para puntas | Con función de retención de tornillos | |
| Tipo de producto | Adaptador | |
| Superficie | cromado/a | |
| Juego | no | |
| Salida de velocidad | asiento para puntas | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 674100 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4013288157805 | |
| Número del fabricante | 05057675001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |