IMPAKTOR liitäntävarsiIMPAKTOR-Bitsille C 6,3 6,3 mm

Tuote nro.: 674100 6,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
77 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 897/4 Impaktor
Varrenkuusikulma 6,3 mm
Bit-teräistukka D 6,3
Kokonaispituus 75 mm
Tuotetyyppi Bit-pidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674100 6,3
EAN / GTIN 4013288157805
Valmistajan numero 05057675001

Kuvaus

Malli:

Vaimentaa huippukuormia IMPACT-ruuvaimia käytettäessä. Integroitu kaksoisvääntöjousi muodostaa yhdessä IMPAKTOR-kärjen kanssa käytettäessä maailman ensimmäisen TriTorsions-järjestelmän, joka takaa 10 kertaa pidemmän käyttöiän väkiökärkiin verrattuna. Varsi koneen puolella E 6,3 (1/4 tuumaa), Bit-istukka standardin DIN 3126 mukaan D 6,3 (1/4 tuumaa).
Jaloterästä, lukkorengas ja magneetti.