Spojno držalo IMPAKTOR za vijačne nastavke IMPAKTOR C 6,3, 6-kotno držalo: 6,3mm

Št. art.: 674100 6,3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

6-kotno držalo (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca 897/4 Impaktor
6-kotno držalo 6,3 mm
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
celotna dolžina 75 mm
Vrsta izdelka Držalo za vijačne nastavke

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 674100 6,3
EAN/GTIN 4013288157805
Številka proizvajalca 05057675001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Za vzmetno dušenje ekstremnih impulznih udarcev pri vijačnikih IMPACT. Vgrajena dvojna torzijska vzmet ustvarja pri kombinirani uporabi z vijačnimi nastavki IMPAKTOR edinstveni sistem TriTorsions z do desetkrat daljšo življenjsko dobo v primerjavi s standardnimi vijačnimi nastavki. Držalo na strani stroja E 6,3 (1/4 cole), vpenjalo za vijačne nastavke po DIN 3126 D 6,3 (1/4 cole).
Iz plemenitega jekla, z razcepnim obročem in magnetom.