{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Antrieb | Bit-Aufnahme | |
| Länge gesamt L | 75 mm | |
| Material | Edelstahl | |
| geeignet für den Maschineneinsatz | ja | |
| Serie | IMPAKTOR | |
| Herstellerbezeichnung | 897/4 Impaktor | |
| Farbe | schwarz; silber | |
| Größe Antrieb, Bit-Aufnahme | E 6,3 | |
| Größe Abtrieb, Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
| Besonderheit, Bit-Aufnahme | mit Schraubenhaltefunktion | |
| Produktart | Adapter | |
| Oberfläche | verchromt | |
| Set/ Satz | nein | |
| Abtrieb | Bit-Aufnahme | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 674100 6,3 | |
| EAN / GTIN | 4013288157805 | |
| Herstellernummer | 05057675001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |