Súprava skrutkovačov pre mikroelektroniku v textilnom púzdre ESD 21

Č. pol.: 669930 21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu Kraftform Kompact Micro 21 ESD 1
Počet dielov 21
Počet skrutkovačov 20
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Výstupný profil Plochý skrutkovač; Skrutkovač na skrutky Phillips; 6-hranný nástrčný kľúč; skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®; Skrutkovač na IPR skrutky TORX-PLUS® s otvorom; skrutkovač na skrutky Microstix®
Otočný kryt Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669930 21
EAN/GTIN 4013288194855
Číslo výrobcu 05135973001

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky skonštruovaná viaczložková rukoväť s otočným krytom, rýchlootáčacou zónou na efektívne skrutkovanie a silová zóna. S rýchlovýmenným puzdrom na upnutie 4 mm čepelí bitov Halfmoon (č. 669932669936), príp. 4 mm čepelí bitov HIOS. Čepele z kvalitnej nástrojovej ocele.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.

Použitie:

Na prácu na elektrických dieloch v oblastiach ohrozených elektrostatickou energiou.
Vhodné najmä na japonské skrutkové profily.

Obsah:

Násady skrutkovačov: 1 kus
Čepele na plochý skrutkovač č. 669932: 1 ks Veľ. 1,5; 2,5
Čepele na Phillips č. 669933: 1 ks Veľ. 000; 00; 0
Šesťhranné čepele č. 669934
Hlavica nástrčného kľúča: 1 ks veľ. 2,5
Čepele pre Torx® č. 669935: 1 ks Veľ. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5
Čepele na skrutky Torx Plus® č. 669936: 1 ks Veľ. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Čepele na skrutky Torx Plus® IPR s otvorom: 1 ks Veľ. 1IPR
Čepele Microstix: 1 ks Veľ. m; 00; F; 0

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely