{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Označenie výrobcu | 840/9 C | |
| Šesťhran | 1,5 mm | |
| ⌀ čepelí | 2,8 mm | |
| Dĺžka čepele | 20 mm | |
| Celková dĺžka | 44 mm | |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
| Profil pohonu | Halfmoon | |
| ⌀ profilu na strane vstupu | 4 mm | |
| Druh produktu | Skrutkovač – násada |
| Číslo položky | 669934 1,5 | |
| EAN/GTIN | 4013288168306 | |
| Číslo výrobcu | 05135268001 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |