Čepeľ pre skrutky Torx®, 4 mm TX4

Č. pol.: 669935 TX4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 867/9 C TORX®
Profil Torx® TX4
⌀ čepelí 1,8 mm
Dĺžka čepele 20 mm
Celková dĺžka 44 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Profil pohonu Halfmoon
Druh produktu Skrutkovač – násada

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 669935 TX4
EAN/GTIN 4013288113597
Číslo výrobcu 05345352001

Popis

Prevedenie:

Čepeľ z vysokolegovanej nástrojovej ocele.

Vhodné pro:

Násady skrutkovačov č. 669931.

Poznámka:

Ďalšie čepele bitov pod č. 669933669936.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka