Garnitura izvijačev za mikroelektroniko v tekstilni torbici ESD, Število delov: 21

Št. art.: 669930 21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Nastavi ceno 21 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Število delov 21
Število izvijačev 20
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Pogonski profil Ploščati izvijač; Izvijač za profil Phillips; 6-kotni nasadni ključ; Izvijač Torx®; Izvijač TORX-PLUS®; Okrogla glava; Izvijač za profil Microstix®
Vrtljiva kapa Da
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 669930 21
EAN/GTIN 4013288194855
Številka proizvajalca 05135973001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomično sestavljen večkomponentni ročaj z vrtljivo kapo, hitro vrtljivim delom za učinkovito vijačenje in delom za zatezanje. S hitrovpenjalno glavoza vpenjanje 4 mm vijačnih nastavkov Halfmoon (art. 669932 do 669936) oz. 4 mm vijačnih nastavkov HIOS. Stebla iz kakovostnega orodnega jekla.
Ročaj iz prevodne umetne mase, primerno za ESD.

Uporaba:

Za delo na elektronskih komponentah v elektrostatično ogroženem območju.
Posebej primerno za japonske profile vijakov.

Vsebina:

Držalo za izvijače: 1 kos art. 669931
Stebla s ploščato konico št. izd. 669932: po 1 kos vel. 1,5; 2,5
Stebla s konico za profil Phillips art. 669933: po 1 kos vel. 000; 00; 0
Stebla s šesterorobno konico št. izd. 669934
Steblo nasadnega ključa: 1 kos vel. 2,5
Stebla s konico Torx Plus® art. 669935: po 1 kos vel. TX1, TX2; TX3; TX4; TX5
Stebla s konico Torx Plus® art. 669936: po 1 kos vel. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Rezila za profil Torx Plus® IPR z izvrtino: 1 kos, vel. 1IPR
Rezila Microstix: po 1 kos. vel. m; 00; F; 0

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov