Asortiman odvijača za mikro-elektroniku u tekstilnoj torbici ESD, broj dijelova: 21

Artikl br.: 669930 21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Postavite cijenu 21 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Broj dijelova 21
Broj odvijača 20
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom; Odvijač za Phillips; Šesterokutni nasadni ključ; Odvijači za TORX® vijke; Odvijač za TORX PLUS® vijke; Kuglična glava; Odvijač za vijke Microstix®
Okretljiva kapica Da
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 669930 21
EAN / GTIN 4013288194855
Broj proizvođača 05135973001
Proizvođač/odgovorna osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Ergonomski napravljena višekomponentna čvrsta drška s okretnom kapicom, zonom brzog okreta za učinkovito vijčano spajanje i zonu snage. S brzoizmjenjivom steznom glavom za prihvat nastavaka Halfmoon od 4 mm (br. 669932 do 669936) odn. nastavaka HIOS od 4 mm. Nastavci od visokokvalitetnog alatnog čelika.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.

Upotreba:

Za radove na elektroničkim komponenentama u ugroženom području.
Posebice prikladno za japanske vijčane profile.

Sadržaj:

Držač odvijača: 1 kom. art. 669931
Ravne oštrice br. 669932: po 1 kom. vel. 1,5; 2,5
oštrice za Phillips br. 669933: po 1 kom. vel. 000; 00; 0
Šesterobridne oštrice br. 669934
Nastavak nasadnog ključa: 1 kom. vel. 2,5
Oštrice za Torx® br. 669935: po 1 kom. vel. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5
Oštrice za Torx Plus® br. 669936: po 1 kom. vel. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Oštrice za Torx Plus® IPR s provrtom: 1 kom. vel. 1IPR
Microstix oštrice: po 1 kom. vel. m; 00; F; 0