Set de şurubelniţe micro-electronice în husă textilă ESD, Număr de piese: 21

Cod articol.: 669930 21
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de piese Setați prețul 21 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 21 buc.
Serie Kraftform Kompakt Micro
Denumirea producătorului Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Ambalaj husă
Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea negru
Execuție dreaptă
Număr de unelte 21
Caracteristici de prindere Capac pivotant; Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării da
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) BiTorsion
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Set Da
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne; Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Microstix®; Pentru șuruburi Phillips (PH); Pentru șuruburi cu fantă (SL); Pentru șuruburi TORX® TR (Tamper Resistant) cu știft de siguranță
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 669930 21
EAN / GTIN 4013288194855
Număr producător 05135973001
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mâner cu structură ergonomică, din mai multe componente, cu cap pivotant, zonă de rotire rapidă pentru înşurubare eficientă şi zonă de forţă. Cu mandrină cu schimbare rapidă pentru prinderea tijelor pentru biţi Halfmoon 4 mm (Cod 669932 până la 669936) resp. a tijelor pentru biţi HIOS 4 mm. Tije din oţel pentru scule de înaltă calitate.
Mânerul sculei este din plastic conductiv, recomandat pentru ESD.

Aplicaţie:

Pentru lucrări la componente electronice în domenii cu pericol electrostatic.
Recomandat în special pentru profilurile japoneze de şuruburi.

Conţinut:

Suport pentru şurubelniţe: 1 bucată cod 669931
Tije pentru şurubelniţă lată Cod 669932: câte 1 buc. Ref. 1,5; 2,5
Tije pentru Phillips Cod 669933: câte 1 buc. Ref. 000; 00; 0
Tije pentru şurubelniţă hexagonală Cod 669934
Tijă cheie tubulară hexagonală: 1 buc. Ref. 2,5
Tije pentru Torx® Cod 669935: câte 1 buc. Ref. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5
Tije pentru Torx Plus® Cod 669936: câte 1 buc. Ref. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Tije pentru Torx Plus® IPR cu alezaj: 1 buc. Ref. 1IPR
Tije Microstik: câte 1 buc. Ref. m; 00; F; 0