• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di giraviti per microelettronica in borsa di tessuto ESD, Numero pezzi: 21

Codice art.: 669930 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Imposta il prezzo 21 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Kraftform Kompakt Micro 21 ESD 1
Numero pezzi 21
Numero di giraviti 20
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Profilo di manovra Giraviti a intaglio; Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Chiavi a bussola esagonale; Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®; Testa sferoidale; Giraviti per viti Microstix®
Cappuccio girevole si
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669930 21
EAN / GTIN 4013288194855
Codice del produttore 05135973001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in multicomponente ergonomica con cappuccio ruotabile, zona di rotazione veloce per serraggi efficienti e zona di forza. Con mandrino a cambio rapido per il montaggio di bit Halfmoon da 4 mm (da n. art. 669932 a 669936) o bit HIOS da 4 mm. Lame in acciaio per utensili di alta qualità.
Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Uso:

Per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.
Particolarmente adatto per profili di viti giapponesi.

Contenuto:

giraviti portainserti: 1 pz. n. art. 669931
Lame per viti a intaglio n. art. 669932: cad. 1 pz. Dim. 1,5; 2,5
Lame per viti Phillips n. art. 669933: cad. 1 pz. Dim. 000; 00; 0
Lame per viti a esagono n. art. 669934
Lama per chiave a bussola: 1 pz. Dim. 2,5
Lame per viti Torx® n. art. 669935: cad. 1 pz. Dim. TX1; TX2; TX3; TX4; TX5
Lame per viti Torx Plus® n. art. 669936: cad. 1 pz. Dim. 1IP; 2IP; 3IP; 4IP
Lame per viti Torx Plus® IPR con foro: 1 pz. Dim. 1IPR
Lame Microstix: cad. 1 pz. Dim. m; 00; F; 0

Download & documenti

Prodotti correlati