Skúšačka napätia VT CTB

Č. pol.: 665133
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu VT CTB
Celková dĺžka 137 mm
Dĺžka kábla 100 cm
Kontrolná oblasť 3 V - 48 V
Ukazovateľ LED
Pracovná teplota -10 °C - 50 °C
Skúška priechodnosti nie
Frekvenčný rozsah 0 – 65 Hz
Menovité napätie AC/DC 5 – 48 V
Stupeň ochrany krytom IP IP 40
Norma DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
Hmotnosť 50 g
Čas odozvy < 0,3 s
Skúšobný prúd < 0 mA
Doba zapnutia 10 s
Čas prestávky na zotavenie 240 s
Vlhkosť rF max. 85 %
Stupeň znečistenia 2
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Skúšačka napätia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 665133
EAN/GTIN 4032248405855
Číslo výrobcu 9918970000

Popis

Prevedenie:

Stabilný korpus s kovovou svorkou a rycou ihlou.
  • Menovité napätie 3 – 48 V AC/DC.
  • Zobrazenie jednotlivých stupňov 5V; 12V; 24V; 48V.
  • Posuvná funkcia s meracím hrotom na meranie cez izoláciu kábla.
  • Zobrazenie polarity.

Posuvný mechanizmus na zovretie rycej ihly na kábli.

Výhoda:

Káble sa nemusia pri kontrole odizolovať.

Funkce:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Použitie:

Pre osobné, nákladné vozidlá a e-bicykle.

Norma:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.