Spanningzoeker VT CTB

Artikelnummer: 665133
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
135 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 40

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent VT CTB
totale lengte 137 mm
Kabellengte 100 cm
Testbereik 3 V - 48 V
Weergave Led
Werktemperatuur -10 °C - 50 °C
Doorgangsmeting nee
Frequentiebereik 0 – 65 Hz
Nominale spanning AC/DC 5 – 48 V
IP-klasse IP 40
Norm DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
Gewicht 50 g
Responsietijd <0,3 s
Teststroom <0 mA
Inschakelduur 10 s
Herstelpauzetijd 240 s
Vochtigheid rF max. 85 %
Vervuilingsgraad 2
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Spanningstester

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 665133
EAN/GTIN 4032248405855
Nummer fabrikant 9918970000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Omschrijving

Uitvoering:

Stevige behuizing met metalen klem en naald.
  • Nominale spanning 3 – 48 V AC/DC.
  • Weergave van de afzonderlijke niveaus 5V; 12V; 24V; 48V.
  • Schuiffunctie met meetpunt voor metingen door de kabelisolatie.
  • Weergave van polariteit.

Schuifmechanisme om de naald aan de kabel vast te klemmen.

Voordeel:

De kabel hoeft voor het testen niet te worden gestript.

Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ > 1 mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Toepassing:

Voor auto, vrachtwagen en elektrische fietsen.

Norm:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.