• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.

Spændingstester VT CTB

Art.-nr.: 665133
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

IP-kapslingsklasse IP40
Producentbetegnelse VT CTB
Energiforsyning ingen energiforsyning
Reaktionstid, maks. 0,3 s
Målemetode RMS
Målespænding, min., spændingsmåling 3 V
Målespænding, maks., spændingsmåling 48 V
Visning (DC), min. 3 V
Visning (DC), maks. 48 V
Visning (AC), min. 3 V
Visning (AC), maks. 48 V
Længde, kabel 100 cm
Display LED
Automatisk slukning ja
Kontaktløs nej
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype spændingstester
Målevarianter poltest; spændingsmåling
Strømtype jævnstrøm (DC); vekselstrøm (AC)
Med kabel ja
Med display ja
Overspændingskategori CAT III
Egenskaber berøringsfri kabelbrudsdetektor
Driftstemperatur min. -10 °C
Driftstemperatur maks. 50 °C
Luftfugtighed under drift, maks. 85 %
Indkoblingstid 10 s
Standard DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
Materiale, hus Plastik
Længde 137 mm
Vægt 50 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 665133
EAN/GTIN 4032248405855
Producentnummer 9918970000
Producent/ansvarlig person Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Betegnelse

Udførelse:

Stabilt hus med metalklemme og nål.
  • Nom. spænding 3 – 48 V AC/DC.
  • Visning af de enkelte trin 5V; 12V; 24V; 48V.
  • Skydefunktion med målespids til målinger gennem kabelisoleringen.
  • Polaritetsindikator.

Glidemekanisme til klemning af nålen på kablet.

Fordel:

Kablet skal ikke afisoleres ved testen.

Funktion:

IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Anvendelse:

Til biler, lastvogne og elcykler.

Norm:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.