• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Rilevatore di tensione VT CTB

Codice art.: 665133
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto VT CTB
Lunghezza complessiva 137 mm
Lunghezza cavo 100 cm
Campo di controllo 3 V - 48 V
Display LED
Temperatura di esercizio -10 °C - 50 °C
Prova di continuità no
Campo delle frequenze 0 − 65 Hz
Tensione nominale AC/DC 5 – 48 V
Grado di protezione IP IP 40
Norma DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
Peso 50 g
Tempo di reazione < 0,3 s
Corrente di prova < 0 mA
Durata di inserzione 10 s
Pausa di recupero 240 s
Umidità rF max. 85 %
Grado di sporcizia 2
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Cercafase bipolari

Identificazione e classificazione

Codice articolo 665133
EAN / GTIN 4032248405855
Codice del produttore 9918970000
Produttore/persona responsabile Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 DETMOLD, Deutschland, www.weidmueller.de

Descrizione

Esecuzione:

Corpo robusto con morsetto di metallo e puntina.
  • Tensione nominale 3 – 48 V AC/DC.
  • Visualizzazione dei singoli livelli 5V; 12V; 24V; 48V.
  • Funzione di spostamento tramite punta tastatrice per misurazioni mediante isolamento dei cavi.
  • Indicatore della polarità.

Meccanismo di scorrimento per il fissaggio della puntina sul cavo.

Vantaggi:

Per eseguire il controllo non è necessario spellare il cavo.

Funzione:

IP40: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.

Uso:

Per automobili, autocarri e bici elettriche.

Norma:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.