Próbniki napięcia VT CTB

Nr art.: 665133
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
152 sztuk w magazynie
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
Stopień ochrony IP IP40
Oznaczenie producenta VT CTB
Zasilanie energią Bez zasilania
Maks. czas reakcji 0,3 s
Pomiar RMS
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 3 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 48 V
Wskazanie (DC) min. 3 V
Wskazanie (DC) maks. 48 V
Wskazanie (AC) min. 3 V
Wskazanie (AC) maks. 48 V
Długość kabla 100 cm
Wskazanie LED
Automatyczne wyłączanie tak
Bezstykowy nie
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu próbnik napięcia
Warianty pomiaru Kontrola biegunowości; Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
kategoria przepięcia CAT III
Właściwości Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu
Temperatura pracy min. -10 °C
Temperatura pracy maks. 50 °C
Maks. wilgotność powietrza roboczego 85 %
Czas pracy 10 s
Norma DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 137 mm
Masa 50 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 665133
EAN / GTIN 4032248405855
Numer producenta 9918970000
Producent/osoba odpowiedzialna Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Wykonanie:

Stabilna obudowa z metalową klamrą i igłą do nakłuwania kabla.
  • Napięcie znamionowe 3 – 48 V AC/DC.
  • Wskazania poszczególnych stopni 5V; 12V; 24V; 48V.
  • Funkcja dosuwania z końcówką pomiarową do pomiarów przez izolację przewodów.
  • Wskazania biegunowości.

Przesuwna nasadka do mocowania igły na kablu.

Zaleta:

Nie potrzeba ściągać izolacji z kabla.

Funkcja:

IP40: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów; poza tym brak ochrony przed wodą.

Zastosowanie:

Do samochodów osobowych, ciężarowych i rowerów elektrycznych.

Norma:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.