Dispozitiv de verif. a tensiunii VT CTB

Cod articol.: 665133
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecție IP IP40
Denumirea producătorului VT CTB
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Timp de răspuns max. 0,3 s
Proces măsurare RMS
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 3 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 48 V
Afișaj (CC) min. 3 V
Afișaj (DC) max. 48 V
Afișaj (AC) min. 3 V
Afișaj (AC) max. 48 V
Lungimea cablurilor 100 cm
Afişare LED
Deconectare automată da
Fără contact nu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs tester de tensiune
Variante de măsurare Verificarea polarităţii; Măsurarea intervalului de tensiune
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu da
Cu afișaj da
Categorie de supratensiune CAT III
Caracteristici Detector fără contact al ruperii cablurilor
Temperatură de funcționare min. -10 °C
Temperatură de funcționare max. 50 °C
Umiditatea max. aerului de operare 85 %
Durată pornire 10 s
Standard DIN EN 61010-1; DIN EN 61326
Materialul carcasei Plastic
Lungime 137 mm
Greutate 50 g

Identificare și clasificare

Cod articol 665133
EAN / GTIN 4032248405855
Număr producător 9918970000
Producător/responsabil Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Descriere

Execuţie:

Carcasă robustă cu clemă metalică şi ac de străpuns.
  • Tensiune nominală 3 – 48 V CA/CC.
  • Afişarea fiecărei trepte 5V; 12V; 24V; 48V.
  • Funcţie de diapozitive cu vârful de măsurare pentru măsurătorile prin izolaţia cablurilor.
  • Afişare polaritate.

Mecanism de alunecare pentru fixarea acului de străpuns pe cablu.

Avantaj:

Nu este necesară dezizolarea cablului pentru verificare.

Funcţionare:

IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, a se feri însă de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Aplicaţie:

Pentru automobile, camioane şi biciclete electrice.

Standard:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.