Preizkuševalnik napetosti VT CTB

Št. art.: 665133
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
180 kosov na zalogi
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
Številka izdelka 665133
EAN/GTIN 4032248405855
Številka proizvajalca 9918970000
Proizvajalec/odgovorna oseba Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Opis

Izvedba:

Čvrsto ohišje s kovinsko sponko in merilno konico.
  • Nazivna napetost 3–48 V AC/DC.
  • Prikaz posamičnih stopenj 5 V; 12 V; 24 V; 48 V.
  • Drsna funkcija z merilno konico za merjenje skozi izolacijo kabla.
  • Prikaz polarnosti.

Drsni mehanizem za priključitev merilne konice na kabel.

Prednosti:

Za preverjanje napetosti ni potrebno snemati izolacije kabla.

Funkcija:

IP40: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Uporaba:

Za osebna, motorna vozila ter e-kolesa.

Standard:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.