Súprava momentových skrutkovačov „TQ-Station“

Č. pol.: 659965

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±10; ±15
  • Uchytenie bitu: F 6,3
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±10 %; ±15 %
Uchytenie bitu F 6,3
Celková dĺžka L 107 mm
Signalizácia spustenia haptická
Princíp spúšťania mechanické spustenie dlhej dráhy
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania prednastavený
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania prednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®; skrutkovač na skrutky TORX-PLUS®
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659965
EAN/GTIN 4045197614469

Popis

Prevedenie:

Momentový skrutkovač s praktickou 2-zložkovou priečnou rukoväťou a pevne nastaveným krútiacim momentom. Držiak bitov 1/4 palca s magnetom. Flexibilná modulárna upínacia stanica z pevného plechového telesa s ľahkými plastovými úložnými jednotkami. Rýchle vybratie momentových skrutkovačov, ako aj presných bitov E 6,3. Praktická možnosť odkladania, napr. otočných platničiek v 3 vložených boxoch. Stojan odolný proti nakloneniu, napr. na pracovný stôl alebo stroj, alebo na zavesenie na perforovanú stenu.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Neobmedzený uvoľňovací moment.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

Veľ. 0,6 − 1,5 = ±15 % uvedenej hodnoty.
Veľ. 2,2 − 5,7 = ±10 % uvedenej hodnoty.

Rozsah dodávky:

Momentový skrutkovač č. 211750: 1 ks Veľ. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
Bity pre Torx® č. 674248: 1 ks Veľ. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bity na skrutky Torx Plus® č. 674252: 1 ks Veľ. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Úložná stanica: 1 ks
Skladovacie boxy (zásuvky): 3 ks

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.
Jednotlivé veľkosti momentového skrutkovača sú uvedené v č. 211750.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely