Momentskruetrækkersortiment “TQ-Station”

Art.-nr.: 659965
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tilslutningens form bitholder
Momentområde, min. 0,6 Nm
Momentområde, maks. 5,7 Nm
Bitholder F 6,3
Tilspændingsretning højre
Længde i alt L 107 mm
Standard DIN EN ISO 6789
Kan kalibreres ja
Drivprofil skruetrækkere til TORX®-skruer
Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Måleenhed, drejningsmoment Nm
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Størrelse, bitholder 1/4 tommer
Drejningsmomentenheder Nm
Data, kan logges nej
Udløsningsprincip mekanisk langvejsudløsning
Udløsersignal akustisk; akustisk
Feedback udløsning
Indhold sæt/sortiment
Produkttype momentskruetrækker
Måleteknik mekanisk
Målefunktioner moment
Display ingen visning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659965
EAN/GTIN 4045197614469
Producentnummer 659965
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Momentskruetrækker med gribevenligt 2K-T-greb og fastindstillet moment. 1/4 tomme bitholder med magnet. Fleksibel og modulær holdestation i robust pladestålskorpus med lette kunststofopbevaringsenheder. Hurtig udtagning af både momentskruetrækker og E 6,3-PrecisionBits. Praktisk opbevaringsmulighed af f.eks. vendeplatter i 3 indførte beholderbokse. Væltesikker stationær løsning på f.eks. filebænk eller maskine eller til ophængning på en hulplade.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, udløses skruetrækkeren både hørbart og mærkbart og er omgående klar til brug igen. Ubegrænset løsnemoment.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

Str. 0,6−1,5 = ±15% af den angivne værdi.
Str. 2,2−5,7 = ±10% af den angivne værdi.

Leveringsomfang:

Momentskruetrækker nr. 211750: 1 stk. hver str. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
Bits til Torx® nr. 674248: 1 stk. af hver str. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bits til Torx Plus® nr. 674252: 1 stk. af hver str. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Opbevaringsstation: 1 stk.
Beholderbokse (skuffer): 3 stk.

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.
Momentskruetrækkernes enkeltstørrelser fås under nr. 211750.