Garnitura momentnih odvijača „TQ-Station“

Artikl br.: 659965
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
134 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±10; ±15
  • Prihvat nastavaka: F 6,3
  • Standard: DIN EN ISO 6789

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±10 %; ±15 %
Prihvat nastavaka F 6,3
Ukupna duljina L 107 mm
Aktivacijska signalizacija haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija duge putanje
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehaničko
Protokoliranje podataka Ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Odziv aktivirajući
Očitavanje Nm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja prethodno podešeno
Standard DIN EN ISO 6789
Profil progona Odvijači za TORX® vijke; Odvijači za TORX-PLUS® vijke
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659965
EAN / GTIN 4045197614469

Opis

Izvedba:

Odvijač sa okretnim momentom s praktičnom 2K-poprečnom ručkom tečvrsto podešenim okretnim momentom. Prihvat bita od 1/4 cola s magnetom. Fleksibilna modularna prihvatna stanica čvrstog limenog tijela s laganim plastičnim jedinicama za pohranu. Brzo odvajanje momentnog odvijača kao i E 6,3-PrecisionBits. Praktična mogućnost pohrane npr. izmjenjivih pločica u 3 umetnute kutije za spremanje. Stabilno postolje za npr. radne stolove odnosno strojeve ili za vješanje na ploču za alat.

Funkcija:

Nakon postizanja postavljenog momenta odvijač čujno i osjetno preskače, te je ponovno spreman za uporabu.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Vel. 0,6 − 1,5 = ±15 % navedene vrijednosti.
Vel. 2,2 − 5,7 = ±10 % navedene vrijednosti.

Opseg isporuke:

Momentni odvijač br. 211750: Po 1 kom. vel. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
Bitovi za Torx® br. 674248: Po 1 kom. vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bitovi za Torx Plus® br. 674252: Po 1 kom. vel. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Stanica za pohranu: 1 kom.
Spremnici (ladice): 3 kom.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.
Dostupne su pojedinačne veličine momentnih odvijača pod br. 211750.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi