Garnitura momentnih izvijačev TQ-Station

Št. art.: 659965
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi
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
Oblika priključka vpenjalo za vijačne nastavke
Območje navora min. 0,6 Nm
Območje navora, maks. 5,7 Nm
Vpenjalo za vijačne nastavke F 6,3
Smer zatezanja desno
Celotna dolžina L 107 mm
Standard DIN EN ISO 6789
Mogoče kalibrirati Da
Pogonski profil izvijač TORX®
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti prednastavljeno
Enota za merjenje navora Nm
Nastavitev sprožilne vrednosti brez skale za nastavljanje (potrebna naprava za preizkušanje)
Velikost, vpenjalo za vijačne nastavke 1/4 col
Enota navora Nm
Možnost protokoliranja podatkov Ne
Princip proženja dolga mehanska sprožitev
Signal sprožilnika akustično; haptično
Povratne informacije izklopilno
Vsebina komplet/garnitura
Vrsta izdelka momentni izvijač
Merilno orodje mehansko
Merilne funkcije vrtilni moment
Prikaz brez prikaza

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659965
EAN/GTIN 4045197614469
Številka proizvajalca 659965
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Momentni izvijač z dobro oprijemljivim dvokomponentnim T-ročajem in fiksno nastavljenim zateznim momentom. 1/4-colsko vpenjalo za vijačne nastavke z magnetom. Prilagodljivo, modularno stojalo za shranjevanje z robustnim pločevinastim telesom in lahkimi enotami za vijačne nastavke. Za hitro uporabo tako stebel za momentne izvijače kot tudi preciznih vijačnih nastavkov PrecisionBits E 6,3. Praktična možnost za shranjevanje, npr. za obračalne ploščice v treh izvlečljivih predalčkih. Izvedba, ki se ne prevrne, za namestitev na delovni mizi ali stroju ali za obešanje na luknjasto steno.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki in je nato takoj spet pripravljen za uporabo. Neomejen vrtilni moment za odvijanje.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Vel. 0,6−1,5 = ±15 % podane vrednosti.
Vel. 2,2−5,7 = ±10 % podane vrednosti.

Obseg dobave:

Momentni izvijač art. 211750: Po 1 kos vel. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
Vijačni nastavki Torx® art. 674248: Po 1 kos vel. TX6; TX7, TX8; TX9; TX10; TX15, TX20
Vijačni nastavki Torx Plus® art. 674252: Po 1 kos vel. 6IP; 7IP, 8IP; 9IP; 10IP; 15IP, 20IP
Stojalo za shranjevanje: 1 kos
Predalčki za shranjevanje: 3 kos

Opomba:

Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.
Posamezne velikosti momentnih izvijačev so na voljo pod art. 211750.