• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di giraviti dinamometrici „TQ-Station“

Codice art.: 659965
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • CHF 9.10 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 6.20 /pz.
    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Direzione di serraggio: Serraggio orario
  • Precisione di misura della coppia: ±10; ±15
  • Attacchi per bit: F 6,3
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Direzione di serraggio Serraggio orario
Precisione di misura della coppia ±10 %; ±15 %
Attacchi per bit F 6,3
Lunghezza complessiva L 107 mm
Segnalazione dello sblocco tattile
Principio di rilascio Corsa di rilascio lunga meccanica
Tipo di collegamento Attacco per bit 1/4 pollice
Metrologia meccanico
Dati protocollabili no
Impostazione del valore di soglia preimpostata
Feedback “attivazione”
Risoluzione Nm
Metodo di misura Coppia
Regolabilità del valore di soglia preimpostata
Norma DIN EN ISO 6789
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®; Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
Tipo di prodotto giraviti dinamometrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659965
EAN / GTIN 4045197614469
Codice del produttore 659965
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Giravite dinamometrico con impugnatura antiscivolo bicomponente a T e coppia fissa. Attacco per bit da 1/4 pollice con magnete. Stazione portautensili flessibile e modulare con robusto corpo in lamiera con vani di custodia leggeri in plastica. Prelievo rapido sia dei giraviti dinamometrici sia dei bit Precision E 6,3. Pratica custodia (ad es. di inserti in 3 contenitori chiusi). Posizionamento antiribaltamento (ad es. su banchi da lavoro o macchine) oppure fissaggio a un pannello forato.

Funzione:

Raggiunto il valore di coppia impostato, il giraviti rilascia un segnale sonoro e tattile ed è subito pronto all’uso.

Norma:

Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

Precisione:

Dim. 0,6 − 1,5 = ±15% del valore indicato.
Dim. 2,2 − 5,7 = ±10% del valore indicato.

Fornitura:

Giraviti dinamometrico n. art. 211750: Cad. 1 pz. Dim. 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
Bit per viti Torx® n. art. 674248: cad. 1 pz. Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bit per viti Torx Plus® n. art. 674252: cad. 1 pz. Dim. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Stazione portautensili: 1 pz.
Contenitori (cassetti): 3 pz.

Nota:

La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
Le singole dimensioni dei giraviti dinamometrici sono disponibili al n. art. 211750.

Download & documenti

Prodotti correlati