Momentschroevendraaier-assortiment ‘TQ-Station’

Artikelnummer: 659965

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aanhaalrichting: Rechtsom aanhalen
  • Meetnauwkeurigheid draaimoment: ±10; ±15
  • Bithouder: F 6,3
  • Norm: DIN EN ISO 6789

Productdetails

Technische gegevens

Aanhaalrichting Rechtsom aanhalen
Meetnauwkeurigheid draaimoment ±10 %; ±15 %
Bithouder F 6,3
Totale lengte L 107 mm
Aanduiding ontkoppeling haptisch
Activeringsprincipe met grotere vrije slag, mechanisch
Aansluitingsvorm Bitopname 1/4 inch
Meettechniek Mechanisch
Gegevens rapporteerbaar nee
Instelling van de activeringswaarde vooraf ingesteld
Feedback ontkoppelend
Aflezing omschakelbaar Nm
Meetmethode Draaimoment
Verstelbaarheid activeringswaarde vooraf ingesteld
Norm DIN EN ISO 6789
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Producttype momentschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 659965
EAN/GTIN 4045197614469

Omschrijving

Uitvoering:

Momentschroevendraaier met tweecomponenten-dwarsgreep met goede grip en vast ingesteld draaimoment. 1/4 inch-bitopname met magneet. Flexibel, modulair opbergstation van robuust plaatstaal met lichte kunststof opbergunits. Snel uitnemen van zowel de momentschroevendraaiers als de E 6,3-PrecisionBits. Praktische opbergmogelijkheid voor bijvoorbeeld wisselplaten in 3 ingeschoven boxen. Stabiele plaatsing op bijvoorbeeld werkbank of machine; kan ook aan een geperforeerde wand worden gehangen.

Functie:

Bij het bereiken van het ingestelde draaimoment ontkoppelt de schroevendraaier duidelijk hoor- en voelbaar en is deze daarna meteen weer gereed voor gebruik. Onbeperkt losdraaimoment.

Norm:

Getest volgens DIN EN ISO 6789.

Nauwkeurigheid:

Gr. 0,6 − 1,5 = ±15% van de aangegeven waarde.
Gr. 2,2 − 5,7 = ±10 % van de aangegeven waarde.

Levering:

Momentschroevendraaier nr. 211750: Resp. 1 st. maat 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7
Bits voor Torx® nr. 674248: Resp. 1 st. gr. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bits voor Torx Plus® nr. 674252: Resp. 1 st. gr. 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP
Opbergstation: 1 st.
Boxen (lades): 3 st.

Tip:

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789.
De afzonderlijke maten van de momentschroevendraaiers zijn onder nr. 211750 verkrijgbaar.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen