Nyomaték-csavarhúzó készlet „TQ-Station“

Cikkszám: 659965
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
87 darabszám azonnal szállítható
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±10; ±15
  • Bit befogó: F 6,3
  • Szabvány: DIN EN ISO 6789

Termékadatok

Technikai adatok

Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±10 %; ±15 %
Bit befogó F 6,3
Teljes hossz L 107 mm
Kioldás jelzése tapintásos
Kioldási elv mechanikus hosszú utas kioldás
Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
Méréstechnika mechanikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
A kioldási érték beállítása előbeállítva
Visszajelzés kioldó
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága előbeállítva
Szabvány DIN EN ISO 6789
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz; Csavarhúzó TORX-PLUS® csavarokhoz
Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659965
EAN / GTIN 4045197614469

Leírás

Kivitel:

Nyomaték-csavarhúzó jó fogású 2K keresztmarkolattal és fixen beállított nyomatékkal. 1/4 col bitbefogó mágnessel. Flexibilis, moduláris tartó robusztus lemez testtel, könnyű műanyag tárolóegységekkel. Mind a nyomaték csavarhúzók, mind az E 6,3 PrecisionBits könnyen kivehetőek. Praktikus tárolási lehetőség pl. váltólapkákhoz a 3 betolt tároló dobozban. Stabil állványként használható pl. munkapadon ill. gépen, vagy perforált falba akasztható.

Funkció:

A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. Korlátozás nélküli kioldási nyomaték.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

0,6 − 1,5 méret = A megadott érték ±15 %-a.
2,2 − 5,7 méret = A megadott érték ±10 %-a.

Tartalom:

Nyomaték csavarhúzó 211750 sz.: 1-1 db 0,6; 0,9; 1,2; 1,5; 2,2; 3,0; 3,8; 5,0; 5,7 méret
Bitek Torx®-hoz 674248 sz.: 1-1 db TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20 méret
Bitek Torx Plus®-hoz 674252 sz.: 1-1 db 6IP; 7IP; 8IP; 9IP; 10IP; 15IP; 20IP méret
Tárolóhely: 1 db
Tárolódobozok (fiókok): 3 db

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.
Nyomaték csavarhúzók egyes méretei a 211750 sz. alatt kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek