Momentový skrutkovač so stupnicou, Maximálny uťahovací moment: 150

Č. pol.: 659945 150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 63,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Upínače bitov: D 6,3
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 150 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Upínače bitov D 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 153 mm
Rozsah krútiaceho momentu 30 cNm - 150 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 0,3 Nm - 1,5 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 5 cNm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm; Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 300 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 659945 150
EAN/GTIN 4045197514004
Číslo výrobcu 659945 150
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Praktická rukoväť na jednoduchý prenos nastavených krútiacich momentov. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica, chránená pred znečistením. Aretácia na konci rukoväti, ktoré zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Vymeniteľná čepeľ pre 1/4-palcové bity je súčasťou dodávky.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Všetky výmenné čepele Wiha (č. 659940659946) sa môžu použiť aj v momentovom skrutkovači HOLEX č. 659945.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka