Momentový skrutkovač so stupnicou 600

Č. pol.: 659945 600

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 59,60 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 600 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Uchytenie bitu D 6,3
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 153 mm
Rozsah krútiaceho momentu 120 cNm - 600 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 1,2 Nm - 6 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 20 cNm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia 1/4-palcový bitový upínač
Meracia technika mechanický
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania cNm; Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 300 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 659945 600
EAN/GTIN 4045197514028

Popis

Prevedenie:

Praktická rukoväť na jednoduchý prenos nastavených krútiacich momentov. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica, chránená pred znečistením. Aretácia na konci rukoväti, ktoré zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Vymeniteľná čepeľ pre 1/4-palcové bity je súčasťou dodávky.

Funkce:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie.

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Všetky náhradné čepele Wiha (č. 659940659946) sa môžu použiť aj v momentovom skrutkovači Holex č. 659945.
Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely