Dinamometrinis atsuktuvas su skale, Maksimalus sukimo momentas: 150cNm

Prekės Nr.: 659945 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 63,40 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Jungčių forma antgalių laikiklis
Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
Sukimo momento diapazonas min. 0,3 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 1,5 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 6 %
Antgalių laikiklis D 6,3
Visas ilgis L 153 mm
Skalės padalijimas, 1 padala 5 cNm
Bendras svoris 300 g
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789
Slipper funkcija taip
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm; cNm
Sukimo momentas min., Nm 0,3
Sukimo momentas min., cNm 30
Sukimo momentas maks., Nm 1,5
Sukimo momentas maks., cNm 150
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Dydis, antgalių laikiklis 1/4 in
Skalės skalės matavimo vienetas cNm
Dinamometras Nm; cNm
Duomenys protokoluojami ne
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.
Feedback ryškus
Turinys atskira dalis
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis dinamometrinis atsuktuvas
Matavimo įrankiai mechanin.
Indikatorius analogin.
Sukimo momento tikslumas prieš laikrodžio rodyklę 6 %

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 659945 150
EAN / GTIN 4045197514004
Gamintojo numeris 659945 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Patogi rankena, kad būtų galima be problemų perduoti nustatytus sukimo momentus. Gerai matoma, nuo nešvarumų apsaugota mikrometrų skalė. Fiksatorius rankenos gale nuo netyčinio perreguliavimo. Į komplektą įeina keičiama geležtė, skirta 1/4 colio antgaliams tvirtinti.

Funkcija:

Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojamam priveržimui,kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Visus Wiha keičiamus atsuktuvų antgalius (Nr. 659940 - 659946) galima dėti ir į HOLEX dinamometrinius atsuktuvus Nr. 659945.
Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.