Momentni izvijač s skalo, Maksimalni vrtilni moment: 150cNm

Št. art.: 659945 150
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 63,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Maksimalni vrtilni moment (cNm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Smer zatezanja: Zatezanje v levo ali desno
  • Natančnost merjenja vrtilnega momenta: ±6
  • Vpenjalo za vijačne nastavke: D 6,3
  • Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Maksimalni vrtilni moment 150 cNm
Smer zatezanja Zatezanje v levo ali desno
Natančnost merjenja vrtilnega momenta ±6 %
Vpenjalo za vijačne nastavke D 6,3
Poročilo o preizkusu Proizvajalčevo poročilo o preizkusu
Celotna dolžina L 153 mm
Območje vrtilnega momenta 30 cNm - 150 cNm
Območje vrtilnega momenta 0,3 Nm - 1,5 Nm
Delitev skale, 1 črtica = 5 cNm
Prikazovalnik analogni
Signalizacija sproženja Haptično; Haptično
Princip proženja Mehanska drsna sklopka
Način priključka Vpenjalo za vijačne nastavke, 1/4 cole
Merilno orodje (mehansko)
Možnost protokoliranja podatkov ne
Nastavitev sprožilne vrednosti s skalo za nastavljanje
Povratne informacije izklopilno
Preklop odčitavanja cNm; Nm
Merilni postopek Vrtilni moment
Območje nastavljanja sprožilne vrednosti nastavljiva
Standard DIN EN ISO 6789
Masa 300 g
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659945 150
EAN/GTIN 4045197514004
Številka proizvajalca 659945 150
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Priročen ročaj za neproblematičen prenos nastavljenih zateznih momentov. Dobro čitljiva, pred umazanijo zaščitena mikrometrska skala. Utrditev na koncu ročaja proti neželenemu spreminjanju nastavitev. Zamenljivo steblo za 1/4-colske vijačne nastavke je v obsegu dobave.

Funkcija:

Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se izvijač sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Uporaba:

Za nadzorovano zatezanje glede na v naprej nastavljeni zatezni moment.

Standard:

Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Opomba:

Vsi zamenljivi nastavki Wiha (št. 659940659946) se lahko uporabijo tudi z momentnim izvijačem HOLEX št. 659945.
Garantirana točnost merjenja vrtilnega momenta je zagotovljena šele v kalibriranem območju vrtilnega momenta po DIN EN ISO 6789.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov