• Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, maksymalny moment obrotowy: 150cNm

Nr art.: 659945 150

  • 322,15 PLN /szt.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (cNm) Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Regulacja uaktywnienia z regulacją
Kształt złącza uchwyt bitów
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Min. zakres momentu obrotowego 0,3 Nm
Maks. zakres momentu obrotowego 1,5 Nm
Dokładność momentu obrotowego w prawo 6 %
Uchwyt bitów D 6,3
Długość całkowita L 153 mm
masa całkowita 300 g
Kierunek dokręcania Prawe-lewe
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789
Funkcja Slipper nie
Jednostka miary momentu obrotowego cNm; Nm
Min. moment obrotowy, Nm 0,3
Min. moment obrotowy, cNm 30
Maks. moment obrotowy, Nm 1,5
Maks. moment obrotowy, cNm 150
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
Wielkość, uchwyt bitów 1/4 cal
Jednostka momentu obrotowego Nm; cNm
Możliwość protokołowania danych nie
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający
Zawartość część pojedyncza
Nadaje się do kalibracji tak
Rodzaj produktu Wkrętaki dynamometryczne
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w lewo 6 %
Messtechnik mechanicznie
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 5 cNm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 659945 150
EAN / GTIN 4045197514004
Numer producenta 659945 150
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny uchwyt do pewnego przenoszenia nastawionego momentu obrotowego. Łatwo czytelna, zabezpieczona przed zanieczyszczeniem skala mikrometryczna. Blokada mimowolnego przestawienia na końcu uchwytu. Grot wymienny do bitów 1/4 cala w zakresie dostawy.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając sygnał słyszalny i odczuwalny, i jest znowu gotowy do ponownego użycia.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego dociągania śrub zadanym momentem obrotowym.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Wskazówka:

Wszystkie groty wymienne Wiha (nr 659940−659946) mogą być również stosowane we wkrętakach dynamometrycznych HOLEX nr 659945.
Gwarantowana dokładność pomiarowa momentu obrotowego dopiero od skalibrowanego zakresu momentów obrotowych wg. DIN EN ISO 6789.