Momentový šroubovák se stupnicí, Maximální utahovací moment: 150cNm

Artiklové číslo: 659945 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 1 585,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (cNm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru upínač bitů
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Rozsah krouticího momentu min. 0,3 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 1,5 Nm
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 6 %
Upínač bitů D 6,3
Celková délka L 153 mm
Hmotnost celkem 300 g
Směr utahování Vpravo/vlevo
Zkušební protokol výrobce ano
Norma DIN EN ISO 6789
Funkce posuvníku ne
Měrná jednotka krouticího momentu cNm; Nm
Krouticí moment min., Nm 0,3
Krouticí moment min., cNm 30
Maximální krouticí moment, Nm 1,5
Maximální krouticí moment, cNm 150
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; cNm
Data s možností protokolování ne
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Momentový šroubovák
Ukazatel analogová
Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček 6 %
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung cNm
Skalenteilung 1 Teilstrich 5 cNm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659945 150
EAN / GTIN 4045197514004
Číslo výrobce 659945 150
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomická rukojeť pro bezproblémový přenos nastavených momentů. Dobře čitelná mikrometrická stupnice, chráněná proti znečištění. Aretace proti neúmyslné změně nastavení na konci rukojeti. Výměnná čepel pro upínání bitů 1/4 palce je součástí dodávky.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utahovacího momentu šroubovák se signálem slyšitelně a hmatatelně vypne a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Pro kontrolované šroubování s předepsaným utahovacím momentem.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Všechny výměnné čepele Wiha (č. 659940 − 659946) můžete používat i v momentovém šroubováku HOLEX č. 659945.
Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.