• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny uťahovací moment: 1600

Č. pol.: 659906 1600
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 58,00 € PU (ks)
  • 63,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±6
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 1 600 cNm
Smer vťahovania uťahovanie doprava
Presnosť merania krútiaci moment ±6 %
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Celková dĺžka L 126 mm
Rozsah krútiaceho momentu 320 cNm - 1 600 cNm
Rozsah krútiaceho momentu 3,2 Nm - 16 Nm
Členenie stupnice 1 dielik = 25 cNm
vhodné výmenné čepele 8 mm
Ukazovateľ analógová
Signalizácia spustenia akustická; haptická
Princíp spúšťania mechanická klzná spojka
Forma pripojenia vymeniteľná čepeľ
Meracia technika mechanický
Pevne nastavený krútiaci moment nie
Údaje protokolovateľné nie
Nastavenie hodnoty spúšťania s nastavovacou stupnicou
Spätná väzba s vypínaním
Odčítanie s možnosťou prepínania Nm
Merací proces Krútiaci moment
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania nastaviteľné
Norma DIN EN ISO 6789
Hmotnosť 194 g
Druh produktu Momentový skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 659906 1600
EAN/GTIN 4045197611246
Číslo výrobcu 659906 1600
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Výkonná rukoväť s protišmykovým povrchom Haptoprene®, ktorý je šetrný k pokožke, umožňuje jednoduchý prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s mokrými alebo mastnými rukami. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako uťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).
Nastavenie požadovaného krútiaceho momentu pomocou nastavovacieho kolieska na konci rukoväti. Aretácia zabraňuje neúmyselnému nastaveniu. Ľahko čitateľná mikrometrická stupnica, chránená pred znečistením.
Na upínanie výmenných čepelí 8 mm (č. 659870659884). S pištoľovým úchytom na prenos vysokých krútiacich momentov.

Norma:

Testované podľa DIN EN ISO 6789.

Poznámka:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.