Súprava nástrčných kľúčov, 9 dielna so sklopnou rukoväťou v zvinovacom puzdre 9

Č. pol.: 622005 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 9
Výstupný profil 6-hranný nástrcný klúc
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 622005 9
EAN/GTIN 7610733205646
Číslo výrobcu 226.

Popis

Prevedenie:

Súprava nástrčných kľúčov pozostávajúca z 8 čepelí a sklápacej rukoväti. Rukoväť je vyrobená z priehľadného plastu odolného voči nárazom. Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Výhoda:

Sklopná rukoväť umožňuje 2 funkcie:
  • Rýchle otáčanie (v rovnej polohe).
  • Silové uťahovanie (v uhlovej polohe 90°).

Obsah:

Odklápacia rukovät: 1 ks
Po 1 nástrcnom klúci c. 659880: Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

Poznámka:

Náhradné vymeniteľné čepele nájdete pod číslami 659870 - 659884.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely