{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 34 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 51,3 mm | |
Dĺžka | 55 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
vhodné pre používanie stroja | Áno | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 652010 34 | |
EAN/GTIN | 24991644410228 | |
Číslo výrobcu | 16400M 34MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Nástrčný kľúč IMPACT 6-hran, 3/4 34
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
24,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
37 kus/y s okamžitým dodaním
23,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
357 kus/y s okamžitým dodaním
40,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ na strane výstupu | 51,3 | 52 | 52 |
Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč | 6-hranný nástrčný kľúč |
Pohonný štvorhran | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
vhodné pre používanie stroja | Áno | Áno | Áno |
Dĺžka | 55 | 56 | 95 |
Rozmer cez steny | 34 | 34 | 34 |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča | Vložka nástrčného kľúča |