{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 34 mm | |
Aandrijfvierkant | 3/4 inch | |
⌀ uitgangzijde | 51,3 mm | |
Lengte | 55 mm | |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Dop |
Artikelnummer | 652010 34 | |
EAN/GTIN | 24991644410228 | |
Nummer fabrikant | 16400M 34MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
IMPACT-dop 6-kant, 3/4 inch 34 mm
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
€ 22,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
359 stuks direct leverbaar
€ 37,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
⌀ uitgangzijde | 51,3 | 52 | 52 |
Bitsoort | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel | 6-kant dopsleutel |
Aandrijfvierkant | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
Lengte | 55 | 56 | 95 |
Sleutelwijdte | 34 | 34 | 34 |
Producttype | Dop | Dop | Dop |